• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modulspanner

Artikel-Nr.: 90738
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90738
EAN / GTIN 4020772090739
Herstellernummer 90738
L-Nummer L30100 31
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Modulspanner, mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung.
Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar. Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Gewicht: 205 g
  • Größe: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 22
  • C1: 22
  • C2: 11
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 38
  • H1: 18
  • H2: 20,0
  • H3: 5
  • H4: 76
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°