Abrazaderas de módulo

N.º do artigo: 90738
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 90738
EAN/GTIN 4020772090739
Número do fabricante 90738
Número L L30100 31
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas modulares, con base giratoria, soldables modelo.
El engranaje se puede soldar en posición bajo ángulo. Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable.
Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 2,5 kN
  • peso: 205 g
  • Tamaño: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 22
  • C1: 22
  • C2: 11
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 38
  • H1: 18
  • H2: 20,0
  • H3: 5
  • H4: 76
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°