Moduleklemmen

Artikelnummer: 90738
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90738
EAN/GTIN 4020772090739
Nummer fabrikant 90738
L-nummer L30100 31
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moduleklemmen, met draaivoet, lasbare uitvoering.
Het tandwiel kan onder een hoek worden vastgelast. Gewreven en geharde lagerbussen. Geharde, geslepen en permanent gesmeerde bouten. Klemmoer op de hefboomarm voor verstelbare beweging.
Materiaal: staal, gepolijst. Gietijzeren hefboomarm, gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Gewicht: 205 g
  • Maat: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 22
  • C1: 22
  • C2: 11
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 38
  • H1: 18
  • H2: 20,0
  • H3: 5
  • H4: 76
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°