Metro a nastro con sistema FACOM® SLS, custodia in ABS, fluorescente, 3 m

Codice art.: 893.316SLS
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
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 60 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 31,8 mm
Altezza alloggiamento/telaio 59,2 mm
Materiale acciaio legato (INOX); plastica
Lunghezza complessiva 3.000 mm
Ritorno automatico del nastro si
Peso 150 g
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Codice del produttore 893.316SLS
Numero-L L60130 8139
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Lo speciale fissaggio tramite cavo d'acciaio crimpato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Custodia ergonomica in materiale ABS
  • Banda con rivestimento in nylon, opaco, non riflettente
  • Banda molto rigida
  • Altamente resistente, gancio di copertura
  • 2 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox a 3 m
  • 3 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox a 8 m

Proprietà:

  • E [mm]: 31.8
  • H [mm]: 59.2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150