Mètre à ruban avec système FACOM® SLS , boîtier ABS , fluorescent , 3 m

Réf.: 893.316SLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 16 mm
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 60 mm
Largeur boîtier/cadre 31,8 mm
Hauteur boîtier/cadre 59,2 mm
Matériau acier inoxydable (INOX); plastique
Longueur totale 3 000 mm
Rembobinage automatique du ruban oui
Poids 150 g
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Réf. fabricant 893.316SLS
Article hors catalogue L60130 8139
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Boîtier ergonomique en matière ABS
  • Bande avec revêtement en nylon, mat, anti-reflet
  • Bande très rigide
  • Crochet couvrant très résistant
  • 2 rivets avec plaque de renfort en inox sur 3 m
  • 3 rivets avec plaque de renfort en inox sur 8 m

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150