{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 3 m | |
| Lăţimea benzii | 16 mm | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lungime carcasă/cadru | 60 mm | |
| Lățime carcasă/cadru | 31,8 mm | |
| Înălțime carcasă/cadru | 59,2 mm | |
| Material | oţel superior (INOX); plastic | |
| Lungimea totală | 3.000 mm | |
| Revenire automată a curelei | da | |
| Greutate | 150 g | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 893.316SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028458 | |
| Număr producător | 893.316SLS | |
| L-Număr | L60130 8139 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |