Rullebåndsmåler med FACOM® SLS-system , ABS-hus , fluorescerende , 3 m

Art.-nr.: 893.316SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 60 mm
Hus/ramme, bredde 31,8 mm
Hus/ramme, højde 59,2 mm
Materiale kunststof; specialstål (INOX)
Samlet længde 3.000 mm
Automatisk remretur ja
Vægt 150 g
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 893.316SLS
EAN/GTIN 3662424028458
Producentnummer 893.316SLS
L-nummer L60130 8139
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald.
  • Den særlige sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation giver mere arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk hus af ABS-materiale
  • Bånd med nylonbelægning, mat, ikke-reflekterende
  • Bånd meget stift
  • Høj modstandsdygtig, dækkende krog
  • 2 nitter med rustfri stålforstærkningsplade på 3 m
  • 3 nitter med rustfri stålforstærkningsplade på 8 m

Egenskab:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150