Prigionieri per dadi per scanalature a T, classe di resistenza 12,9

Codice art.: 89177
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza nominale delle viti L3 500 mm
Misura del filetto M M24
Lunghezza filettatura L1 315 mm
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12,9
Peso 1.460 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 89177
EAN / GTIN 4020772089177
Codice del produttore 89177
Numero-L L30120 290
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prigionieri per dadi per scanalature a T, classe di resistenza 12.9, acciaio, filettatura temprata, laminata.

Proprietà:

  • P x L: M24x500
  • B1: 35
  • B2: 315
  • VE: -
  • peso: 1460 g