{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schrauben-Nennlänge L3 | 500 mm | |
| Gewindegröße M | M24 | |
| Gewindelänge L1 | 315 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12,9 | |
| Gewicht | 1 460 g |
| Artikelnummer | 89177 | |
| EAN / GTIN | 4020772089177 | |
| Herstellernummer | 89177 | |
| L-Nummer | L30120 290 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |