{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud nominal del tornillo L3 | 500 mm | |
| Tamaño de rosca M | M24 | |
| Longitud de rosca L1 | 315 mm | |
| Superficie | Bonificado | |
| Tipo de producto | Tornillo para ranura | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 12,9 | |
| Peso | 1.460 g |
| Número de artículo | 89177 | |
| EAN / GTIN | 4020772089177 | |
| Número del fabricante | 89177 | |
| Número L | L30120 290 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |