Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12,9

Artikelnummer: 89177
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 89177
EAN/GTIN 4020772089177
Nummer fabrikant 89177
L-nummer L30120 290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12.9, staal, gehard, gerolde schroefdraad.

Kenmerk:

  • D x L: M24x500
  • B1: 35
  • B2: 315
  • VE: -
  • Gewicht: 1460 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan