Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 89177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitá délka šroubů L3 500 mm
Rozměr závitu M M24
Délka závitu L1 315 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 12,9
Hmotnost 1 460 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89177
EAN / GTIN 4020772089177
Číslo výrobce 89177
L-číslo L30120 290
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Závrtné šrouby pro matice pro T-drážky, třída pevnosti 12,9, ocel, temperovaný, válcovaný závit.

Charakteristika:

  • D x L: M24x500
  • B1: 35
  • B2: 315
  • VE: -
  • Hmotnost: 1460 g