• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Giacca da lavoro uvex suXXeed Mobility Grey, grafite 6XL

Codice art.: 8886217
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio grafite
Serie suXXeed
Denominazione originale prodotto suXXeed mobility
Colore grey; grey
Dimensione internazionale, da uomo 6XL
Tipo di prodotto Giacca
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8886217
EAN / GTIN 4049358662658
Codice del produttore 8886217
Numero-L L01660 1673
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia suXXeed sta decollando con un altro membro. SUXXEED si adatta perfettamente e offre un design sportivo per uomini e donne nel settore automobilistico. Gli ingredienti coperti e i materiali robusti bussola non causano danni da graffi. Puoi combinare questa collezione in modo meraviglioso con le camicie SuXXeed.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Giacca con collo alto e protezione per il mento
  • cerniera frontale coperta
  • una tasca sul petto e due tasche laterali con chiusura a strappo
  • Dettagli reflex
  • Colore: grafite
  • taglie disponibili: dalla S alla 6XL
  • 1. Tessuto principale: 65% poliestere, 35% cotone
  • circa 245 g/m²
  • 2. Tessuto principale: 100% poliestere
  • ca. 180 g/m²
  • 3. Tessuto principale: 91% poliestere, 9% elastan
  • ca. 190 g/m²

Caratteristiche di comfort

  • 360° di benessere sul posto di lavoro
  • design sportivo
  • Combinazione di robusto tessuto misto, materiale softshell e inserti elasticizzati nella zona della schiena per un comfort ottimale
  • La struttura a maniche alte e l’elasticità aggiuntiva garantiscono una libertà di movimento ancora maggiore

Caratteristiche di sicurezza

  • OEKO-TEX® Standard 100

Download & documenti

Della stessa famiglia "suXXeed" Visualizza tutto