• Dette produkt står kun til rådighed for forretningskunder.

Arbeitsjacke uvex suXXeed mobility grau, graphit 6XL

Art.-nr.: 8886217
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)
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
Farbton, grau Graphitgrau
Serie suXXeed
Herstellerbezeichnung suXXeed mobility
Farbe grau; grau
Internationale Größe, Herren 6XL
Produktart Jacke
Geschlecht Herren

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8886217
EAN/GTIN 4049358662658
Producentnummer 8886217
L-nummer L01660 1673
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Descrição:

La familia suXXeed está despegando con otro miembro. SUXXEED encaja perfectamente y ofrece un diseño deportivo para hombres y mujeres en la industria automotriz. Los ingredientes cubiertos y el inserto de materiales robustos no causan daños por arañazos. Puedes combinar esta colección maravillosamente con las camisas suXXeed.

Característica:

Características generales

  • Chaqueta con cuello alto y protector de barbilla
  • cremallera frontal cubierta
  • Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales con cierre de gancho y bucle
  • Detalles reflectantes
  • Color: grafito
  • tallas disponibles: De la S a la 6XL
  • 1. Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón
  • aprox. 245 g/m²
  • 2. Tejido exterior: 100% poliéster
  • aprox. 180 g/m², aprox.
  • 3. Tejido exterior: 91 % poliéster, 9 % elastano
  • aprox. 190 g/m², aprox.

Características de confort

  • 360°: para sentirse bien en el trabajo
  • diseño deportivo
  • Combinación de tejido mixto resistente, material Softshell e inserciones elásticas en la zona de la espalda para una comodidad de uso óptima
  • El diseño de manga alta y el tejido elástico adicional permiten una mayor libertad de movimiento

Características de seguridad

  • Norma OEKO-TEX® 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven