Work jacket uvex suXXeed mobility Grey/Graphite 6XL

Nr art.: 8886217
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria suXXeed
Oznaczenie producenta suXXeed mobility
Wielkości międzynarodowe, męska 6XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8886217
EAN / GTIN 4049358662658
Numer producenta 8886217
Numer L L01660 1673
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The suXXeed family is taking off with another member. SUXXEED fits perfectly and offers sporty design for men and women in the automotive industry. Covered ingredients and the use of robust materials do not cause scratch damage. You can combine this collection wonderfully with the suXXeed shirts.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kurtka z kołnierzem stojącym i ochroną podbródka
  • zakryty przedni zamek błyskawiczny
  • kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne zapinane na rzepy
  • Detale odblaskowe
  • Kolor: Grafit
  • dostępne rozmiary: od S do 6XL
  • 1. Tkanina wierzchnia: 65% poliester, 35% bawełna
  • ok. 245 g/m²
  • 2. Tkanina wierzchnia: 100% poliestru
  • Ok. 180 g/m²
  • 3. Tkanina wierzchnia: 91% poliester, 9% elastan
  • Ok. 190 g/m²

Cechy zapewniające komfort

  • 360° – dobre samopoczucie w pracy
  • sportowy styl
  • Połączenie wytrzymałej tkaniny mieszanej, materiału softshellowego i elastycznych wstawek w okolicy pleców zapewnia optymalny komfort noszenia
  • Konstrukcja rękawów o wysokim kroju oraz dodatkowa elastyczność zapewniają jeszcze większą swobodę ruchów

Cechy zabezpieczające

  • Norma OEKO-TEX® 100