• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Polo uvex suXXeed blu/blu ultramarino 4XL

Codice art.: 8930215
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie suXXeed
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed
Colore blu
Tipo di prodotto Polo
Dimensione internazionale 4XL
Indossabilità Es. normale
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8930215
EAN / GTIN 4031101659565
Codice del produttore 8930215
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex suXXeed va davvero al cuore del problema: Funzionalità sofisticata, design sportivo, contrasti di colore interessanti, combinazioni di materiali insolite e un taglio che calza a pennello. Questa coerenza è apprezzata tanto dalle donne quanto dagli uomini. E dimostra il suo valore nell’industria e nel commercio, così come nel tempo libero. uvex suXXeed segue con disinvoltura ogni uso e ogni movimento. Una vestibilità perfetta: è questo l’obiettivo. È una parte indispensabile del concetto di successo. Vestibilità senza compromessi. Adatto al tempo libero.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Elegante polo realizzata in TENCEL® sostenibile
  • gestione ottimale dell’umidità
  • Abbotonatura a due bottoni
  • Certificato secondo lo standard OEKO-TEX® 100
  • disponibile nei colori: peperoncino, blu oltremare
  • taglie disponibili: dalla XS alla 6XL
  • Materiale: 60% Lyocell (TENCEL®), 40% poliestere

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Tipo di prodotto: Camicie
  • Colore (filtro): blu
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 4XL

Download & documenti

Della stessa famiglia "suXXeed" Visualizza tutto