Dispositivo di estrazione singolo 0

Codice art.: 884700 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei tiranti 180 mm
Profondità di serraggio 120 mm
Filettatura di raccordo M10
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884700 0
EAN / GTIN 4021176075599
Codice del produttore 18-0

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).

Uso:

Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600: 0