Extracteur seul 0

Réf.: 884700 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur boulons d'assemblage 180 mm
Profondeur de serrage 120 mm
Raccord fileté M10
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 884700 0
EAN / GTIN 4021176075599
Réf. fabricant 18-0

Description

Exécution:

Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d'assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).

Utilisation:

Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.

Adapté(s) pour:

Décolleurs 884600.

Adapté(s) pour:

Décolleurs 884600: 0