Dispositivo extractor individual, Tipo: 0

Número de artículo: 884700 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo extractor
Contenido pieza única
Profundidad de sujeción máx. 120 mm
Rosca de conexión M10
Denominación del fabricante 18
Longitud pernos de tracción 180 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 884700 0
EAN / GTIN 4021176075599
Número del fabricante 18-0
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600: 0