Extractor individual, Tip: 0

Cod articol.: 884700 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor
Cuprins o singură parte
Adâncime de prindere max. 120 mm
Racord filetat M10
Denumirea producătorului 18
Lungimea bolţurilor de tracţiune 180 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 884700 0
EAN / GTIN 4021176075599
Număr producător 18-0
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Separator şi extractor din oţel pentru scule de înaltă calitate.
Separator: Printr-un şurub de presiune cu strângere rapidă, fălcile de separare semirotunde sunt strânse în mod uniform. Fălcile în formă de pană se strâng între rulment şi locaş.
Extractor: Împreună cu separatorul pentru extragerea rulmentului desprins din locaş (în acest scop, bolţurile de tracţiune se înşurubează în găurile filetate ale fălcilor de separare).

Aplicaţie:

Pentru separarea rulmenţilor cu bile, roţilor dinţate, inelelor interioare etc. fixate adânc, atunci când spaţiul intermediar este prea mic pentru cârlige de extragere normale.

Adaptat pentru:

Separator Cod 884600: 0