Snemalnik, posamično, Tip: 0

Št. art.: 884700 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 18
Dolžina vlečnih čepov 180 mm
Vpenjalna globina 120 mm
Priključni navoj M10
Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 884700 0
EAN/GTIN 4021176075599
Številka proizvajalca 18-0
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Priprava za ločevanje in snemanje iz kakovostnega orodnega jekla.
Priprava za ločevanje: S hitrovpenjalnim pritisnim vretenom se polkrožne rezalne čeljusti enakomerno vpnejo. Klinaste čeljusti se pri tem stisnejo med ležaj in sedež.
Priprava za snemanje: V povezavi s pripravo za ločevanje za snemanje zrahljanih ležajev s sedeža (vlečni čepi se za to privijejo v navojne izvrtine rezalnih čeljusti).

Uporaba:

Za ločevanje tesno nasajenih ležajev, zobnikov, notranjih obročev itd., ko je za normalne odmikalne kavlje premalo prostora.

Primerno za:

Ločilnik art. 884600: 0