Set di estrattori per spine

Codice art.: 882000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino
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
Adattatore per estrattori per interni M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Massa d’urto 0,9 kg
Corsa d’urto 230 mm
Per filettature M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Tipo di prodotto Estrattore per spine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Codice del produttore KS-22-01
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Estrattore robusto (zincato) con martello scorrevole ergonomico.

Uso:

Per estrazione di pezzi con filettatura interna (spine sferiche e spine di registro) o cuscinetti a sfera. In abbinamento all’adattatore o estrattore per interni corrispondente, il pezzo viene estratto con colpi potenti di martello scorrevole.

Fornitura:

Estrattori per spine in valigetta di plastica (275×230×80 mm) con 6 inserti filettati (M3 − M10) e 3 adattatori per estrattore per interni n. 882600. Per M12 si utilizza la barra scorrevole senza inserto filettato. Prigionieri filettati a norma DIN 913 utilizzabili come inserto.