• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a due bracci con regolazione rapida, bracci dell’estrattore sottili, Modello: 10

Codice art.: 880450 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20+S
Apertura esterna 30 mm - 120 mm
Apertura interna 70 mm - 180 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 35 Nm
Potenza 2,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,42 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880450 10
EAN / GTIN 4021176756306
Codice del produttore 20-10+S
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell’estrattore estremamente sottili.

Uso:

Ideale per intercapedini strette e punti di difficile accesso.