Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 10

Artiklové číslo: 880450 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 2,5 t
Rozpětí vnější min. 30 mm
Rozpětí vnější max. 120 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Rozpětí vnitřní min. 70 mm
Rozpětí vnitřní max. 180 mm
Maximální krouticí moment 35 Nm
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,42 kg
Označení výrobce 20+S
Počet háků 2
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880450 10
EAN / GTIN 4021176756306
Číslo výrobce 20-10+S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.