• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, griffes fines, Type: 10

Réf.: 880450 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 20+S
Capacité de serrage intérieure min. 70 mm
Capacité de serrage intérieure max. 180 mm
Capacité de serrage extérieure min. 4 mm
Capacité de serrage extérieure max. 120 mm
Profondeur de serrage max. 100 mm
Couple max. 35 Nm
Nombre de crochets 2
Performances 2,5 t
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 17 mm
Matériau acier
Longueur totale 183 mm
Poids 1,42 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 880450 10
EAN / GTIN 4021176756306
Réf. fabricant 20-10+S
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec griffes très fines.

Utilisation:

Parfaits pour les espaces réduits et endroits difficilement accessibles.