Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret 10

Tuote nro.: 880450 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 30 mm - 120 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 70 mm - 180 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Suurin kiristysmomentti 35 Nm
Teho 2,5 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 17 mm
Paino 1,42 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880450 10
EAN / GTIN 4021176756306
Valmistajan numero 20-10+S

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin