Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača 10

Artikl br.: 880450 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 30 mm - 120 mm
Stezni raspon unutarnji 70 mm - 180 mm
Dubina stezanja do 100 mm
maskimalan okretni moment 35 Nm
Snaga 2,5 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 17 mm
Težina 1,42 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880450 10
EAN / GTIN 4021176756306
Broj proizvođača 20-10+S

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu