• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per viti prigioniere WAGGONIT L.910mm, capacità massima di taglio 48HRc 9mm²

Codice art.: 87980020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87980020
EAN / GTIN 4005887562906
Codice del produttore 87980020
Numero-L L60010 7487
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Prestazioni di taglio fino a 48 HRC
  • Testa della fresa in acciaio speciale resistente all’usura, forgiata a caldo
  • Regolazione precisa e semplice delle lame tramite viti eccentriche
  • Forza di rilascio ridotta grazie alla geometria ottimizzata
  • Arresto di limite con zona cuscinetto extra large
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • con maniglie a 2 componenti

Proprietà:

  • Prestazioni di taglio 48 HRc: 9 mm²
  • Prestazioni di taglio 40 HRc: 11 mm²
  • Prestazioni di taglio 19 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Lunghezza mm (L): 910 mm
  • Peso: 6438 g