{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vhodné pro | Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 1600 N/mm²,48 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Vlastnosti | S omezovacím dorazem | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | kalená | |
| Výrobní proces | Kalené; Zápustkově kované | |
| Celková délka L | 910 mm | |
| Hmotnost celkem | 6 438 g |
| Katalogové číslo | 87980020 | |
| EAN / GTIN | 4005887562906 | |
| Číslo výrobce | 87980020 | |
| L-číslo | L60010 7487 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |