{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru | Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 1600 N/mm², 48 HRC); Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre | |
| Caracteristici | Cu limitator de cursă | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | călit | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Lungimea totală L | 910 mm | |
| Greutate totală | 6.438 g |
| Cod articol | 87980020 | |
| EAN / GTIN | 4005887562906 | |
| Număr producător | 87980020 | |
| L-Număr | L60010 7487 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |