Boutensnijder WAGGONIT® L.910mm, max.snijcapaciteit 48HRc 9mm²

Artikelnummer: 87980020
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87980020
EAN/GTIN 4005887562906
Nummer fabrikant 87980020
L-nummer L60010 7487

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor harde materialen tot 48 HRc
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • Laat gesmeed vallen
  • Verminderde scheidingskracht door optimale geometrie
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Hoogwaardige coating
  • Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten.
  • De reservemeskop 980136 is geschikt voor model 980 met een lengte van 610 mm
    en model 980LC met een lengte van 800 mm

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 11 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Lengte [mm): 910 mm
  • Gewicht: 6438 g