Maschera per formatura uvex silv-Air c 2320 FFP3

Codice art.: 8762320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex silv-Air c
Denominazione originale prodotto uvex silv-Air c 2320
Classe di protezione FFP3
Guida copricapo Fascia frontale
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle
Caratteristiche maschera Es. presagomata; Guarnizione a labbro circolare; Privi di silicone; Valvola
Contenuto 1 pz.
Taglia unisex taglia unica
Normativa EN 149
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8762320
EAN / GTIN 4031101970219
Codice del produttore 8762320
Numero-L L01660 1549
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di prodotti uvex silv-air c è composta da maschere respiratorie classiche, pieghevoli e a cestello, che si adattano anche a un'ampia varietà di forme del viso. Grazie ai passanti per la fascia e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, è molto facile indossare correttamente queste maschere e anche indossarle per un lungo periodo di tempo senza disturbarle.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Maschera modellabile con filtro antiparticolato e valvola di espirazione, adatta a visi di grandi dimensioni
  • Colore: argento

Caratteristiche di comfort

  • Fissaggio con fascia a quattro punti per una vestibilità comoda, personalizzata e sicura della maschera
  • Labbro di tenuta molto morbido e avvolgente per un comfort ottimale e una tenuta affidabile
  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera
  • ergonomico per adattarsi in modo specifico ai volti più grandi

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione certificata FFP3 secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • non riutilizzabile