Maschera uvex silv-air c 2310 Planet FFP3

Codice art.: 8762313
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex silv-Air c
Denominazione originale prodotto uvex silv-Air c 2310 planet
Classe di protezione FFP3
Guida copricapo Fascia frontale
Colore grey; green; white
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle
Caratteristiche maschera Es. presagomata; Guarnizione a labbro circolare; Privi di silicone; Valvola
Contenuto 1 pz.
Taglia unisex taglia unica
Normativa EN 149
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8762313
EAN / GTIN 4031101992426
Codice del produttore 8762313
Numero-L L01660 111351
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso. Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice. Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Maschera modellabile con filtro antiparticolato e valvola di espirazione, adatta a visi di dimensioni più grandi
  • Valvola e supporto per la fascia in parte realizzati con materiale riciclato
  • Colore: bianco

Caratteristiche di comfort

  • Fissaggio con fascia a quattro punti per una vestibilità comoda, personalizzata e sicura della maschera
  • Labbro di tenuta molto morbido su tutto il perimetro per un comfort ottimale e una tenuta affidabile
  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera
  • Progettato in modo ergonomico per adattarsi in modo specifico ai volti più grandi

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione FFP3 conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • Non riutilizzabile