• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mascherina modellata uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP3

Codice art.: 8762312
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex silv-Air c
Denominazione originale prodotto uvex silv-Air classic 2312
Classe di protezione FFP3
Guida copricapo Fascia frontale
Colore bianco
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle
Caratteristiche maschera Es. presagomata; Guarnizione a labbro circolare; Privi di silicone; Valvola
Taglia unisex taglia unica
Normativa EN 149
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8762312
EAN / GTIN 4031101950006
Codice del produttore 8762312
Numero-L L01660 1090
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La famiglia di prodotti uvex silv-Air c è composta dai classici respiratori filtranti a conchiglia e pieghevoli, che si adattano a qualsiasi forma di viso. Grazie ai passanti per la testa e ai labbri di tenuta integrati in tutte le classi di protezione, applicare correttamente i respiratori è molto semplice. Inoltre, i respiratori possono essere indossati comodamente per un lungo periodo di tempo, senza che arrechino disturbo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Maschera modellabile con filtro antiparticolato e valvola di espirazione - ergonomica per i volti più piccoli
  • Colore: bianco

Caratteristiche di comfort

  • Fissaggio con fascia a quattro punti e clip nasale regolabile per una vestibilità comoda e sicura della mascherina
  • Labbro di tenuta molto morbido e avvolgente per un comfort ottimale e una tenuta affidabile
  • Valvola di espirazione per ridurre la resistenza all’espirazione e limitare l’accumulo di calore e umidità sotto la maschera
  • progettato in modo ergonomico per adattarsi in modo specifico a visi di forma piccola o media

Caratteristiche di sicurezza

  • Mascherina di protezione certificata FFP3 secondo la norma EN 149:2001+A1:2009
  • Marcatura D (superamento del test sulla polvere di dolomite): ottima respirabilità anche in presenza di forte polverosità
  • non riutilizzabile