Masque de formage uvex silv-air c 2320 FFP3

Réf.: 8762320
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
Série uvex silv-Air c
Référence fabricant uvex silv-Air c 2320

Identification et classification

Référence article 8762320
EAN / GTIN 4031101970219
Réf. fabricant 8762320
Article hors catalogue L01660 1549
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La famille de produits uvex silv-air c se compose de masques respiratoires classiques pliables et en forme de panier, qui s'adaptent également à une grande variété de formes de visage. Grâce aux boucles serre-tête et aux lèvres d'étanchéité intégrées dans toutes les classes de protection, il est très facile de mettre ces masques correctement - et aussi de les porter longtemps sans les déranger.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Masque moulé avec filtre à particules et soupape expiratoire, adapté aux visages de grande taille
  • Couleur: argent

Caractéristiques de confort

  • Fixation par bandeau à quatre points pour un maintien confortable, personnalisé et sûr du masque
  • lèvre d’étanchéité périphérique très souple pour un confort optimal et une étanchéité fiable
  • Soupape expiratoire destinée à réduire la résistance à l’expiration et à diminuer la chaleur et l’humidité sous le masque
  • ergonomique et conçu spécialement pour s’adapter aux visages de grande taille

caractéristiques de protection

  • Masque de protection respiratoire certifié FFP3 selon la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
  • non réutilisable