Masque-coque uvex silv-Air c 2312 FFP3

Réf.: 8762312
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
Série uvex silv-Air c
Référence fabricant uvex silv-Air classic 2312
Couleur blanc

Identification et classification

Référence article 8762312
EAN / GTIN 4031101950006
Réf. fabricant 8762312
Article hors catalogue L01660 1090
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La gamme de produits uvex silv-Air c comprend des masques de protection respiratoire coques et pliables classiques, adaptés à toutes les formes de visage. Grâce aux élastiques serre-tête et aux joints d'étanchéité intégrés à toutes les classes de protection, ces masques peuvent être facilement ajustés. Et ils sont confortables à porter même sur une période prolongée, sans ressentir de gêne.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Masque moulé avec filtre à particules et soupape expiratoire - adapté de manière ergonomique aux visages de petite taille
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • Fixation par bandeau à quatre points et pince-nez réglable pour un maintien confortable et sûr du masque
  • lèvre d’étanchéité périphérique très souple pour un confort optimal et une étanchéité fiable
  • Soupape expiratoire destinée à réduire la résistance à l’expiration et à diminuer la chaleur et l’humidité sous le masque
  • ergonomique et conçu pour s’adapter aux visages de petite à moyenne taille

caractéristiques de protection

  • Masque de protection respiratoire certifié FFP3 selon la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Marquage « D » (test de résistance à la poussière de dolomite réussi): excellente respirabilité, même en cas de forte présence de poussière
  • non réutilisable