Mazzuola antirimbalzo

Codice art.: 8728490
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Lunghezza complessiva 880 mm
Larghezza corpo battente 200 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Superficie con rivestimento
Rivestimento es. termoverniciata
Tipo di prodotto mazza
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8728490
EAN / GTIN 4010883872843
Codice del produttore 8728490
Numero-L L60160 2309
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C
Verniciata in polvere color argento

Proprietà:

  • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
  • Larghezza totale [mm]: 200 mm
  • Altezza totale [mm]: 82 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 880 mm
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 80 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no