Bezodskokové kladivo s měkkým čelem 80 mm

Artiklové číslo: 8728490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Celková délka 880 mm
Šířka nárazového tělesa 200 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch s povlakem
Povlak s práškovým lakem
Druh produktu palička s měkkým čelem
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8728490
EAN / GTIN 4010883872843
Číslo výrobce 8728490
L-číslo L60160 2309
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z hikorového dřeva
Hlavy z polyamidu odolného proti rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
Stříbrná kladívková barva s práškovým nástřikem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 200 mm
  • Celková výška [mm]: 82 mm
  • Celková délka [mm]: 880 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 80 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez