Martillo antirrebote

Número de artículo: 8728490
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Longitud total 880 mm
Anchura del cuerpo de impacto 200 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie con recubrimiento
Recubrimiento con recubrimiento de polvo
Tipo de producto martillo blando
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8728490
EAN / GTIN 4010883872843
Número del fabricante 8728490
Número L L60160 2309
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Beschreibung:

  • Mit Hickorystiel
  • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

Merkmal:

  • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 82 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 880 mm
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 80 mm
  • Material: Polyamid (PA)
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript