Massette antirebond

Réf.: 8728490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Longueur totale 880 mm
Largeur du corps de frappe 200 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface avec revêtement
Revêtement revêtement par poudre
Type de produit maillet à frappe amortie
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8728490
EAN / GTIN 4010883872843
Réf. fabricant 8728490
Article hors catalogue L60160 2309
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C
Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 82 mm
  • Longueur totale [mm]: 880 mm
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 80 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Surface: revêtu par poudre
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non