• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strettoio variabile ad alte prestazioni “SLV“ con piattello di pressione speciale e 2 galletti, Apertura: 1000mm

Codice art.: 861750 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SLV
Sezione trasversale della guida 27×13 mm
Apertura 1.000 mm
Profondità arco 120 mm
Peso 4,78 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Codice del produttore SLV100M
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Strettoi a vite variabili − nuova flessibilità e grandi aperture fino a 2 m! Guida in acciaio profilato trafilato e zincato. Fermo di sicurezza allentabile senza utensili su entrambi i lati. Arco scorrevole in acciaio da bonifica, forgiato. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura trapezoidale e speciale piattello di pressione mobile (fino a 35°). Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Molteplici possibilità d’impiego nel settore del legno e dei metalli grazie al principio modulare. Gli archi scorrevoli possono essere sostituiti o integrati con altri. Reversibili senza utensili per passare dal serraggio all’espansione. Lo strettoio può anche essere inserito all’interno di un’apertura nel pezzo. Il posizionamento centrale sul pezzo evita il ribaltamento. Lo speciale piattello di pressione mobile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. Pressione di serraggio massima fino a ca. 6500 N.

Nota:

Per archi scorrevoli di ricambio vedi elenco ricambi n. art. 861756 (con galletto), 861757 (con impugnatura di legno) o 861758 (con impugnatura di sollevamento).