Viti per scanalature a T.

Codice art.: 85829
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 22 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Lunghezza nominale delle viti 100 mm
Misura del filetto M20
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8
Contenuto 1 pz.
Peso 370 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85829
EAN / GTIN 4020772085827
Codice del produttore 85829
Numero-L L30120 138
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M20x22x100 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 21,7
  • B: 65
  • E: 35
  • K: 14
  • VE: -
  • peso: 370 g