Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 85829
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 22 mm
Longitud total 100 mm
Longitud nominal del tornillo 100 mm
Tamaño de rosca M20
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Contenido 1 ud.
Peso 370 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 85829
EAN / GTIN 4020772085827
Número del fabricante 85829
Número L L30120 138
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M20x22x100 *
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 21,7
  • An: 65
  • E: 35
  • K: 14
  • V: -
  • peso: 370 g