{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna mera utora | 22 mm | |
| Celotna dolžina | 100 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka | 100 mm | |
| Velikost navoja | M20 | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Masa | 370 g |
| Številka izdelka | 85829 | |
| EAN/GTIN | 4020772085827 | |
| Številka proizvajalca | 85829 | |
| L-število | L30120 138 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |