Șuruburi pentru sloturi T.

Cod articol.: 85829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 22 mm
Lungimea totală 100 mm
Lungimea nominală a șurubului 100 mm
Dimensiunea filetului M20
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8
Cuprins 1 buc.
Greutate 370 g

Identificare și clasificare

Cod articol 85829
EAN / GTIN 4020772085827
Număr producător 85829
L-Număr L30120 138
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi pentru sloturi în T, forjate, ghidaj cu slot în T degajat, filet laminat, ștampilat cu sigla AMF și clasa de rezistență. M6 la M12 temperat la clasa de rezistență 10,9, M14 la M42 temperat la clasa de rezistență 8,8.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M20x22x100 *
  • Clasă de rezistenţă: 8,8
  • A: 21,7
  • B: 65
  • E: 35
  • K: 14
  • VE: -
  • Greutate: 370 g