Šrouby pro T-drážky

Artiklové číslo: 85829
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý rozměr drážky 22 mm
Celková délka 100 mm
Jmenovitá délka šroubů 100 mm
Rozměr závitu M20
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8
Obsah 1 ks
Hmotnost 370 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85829
EAN / GTIN 4020772085827
Číslo výrobce 85829
L-číslo L30120 138
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M20x22x100 *
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 21,7
  • Š: 65
  • E: 35
  • K: 14
  • VE: -
  • Hmotnost: 370 g