• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Prigionieri per dadi per scanalature a T, classe di resistenza 12,9

Codice art.: 85571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza complessiva L2 125 mm
Lunghezza nominale delle viti L3 125 mm
Misura del filetto M M16
Lunghezza filettatura L1 75 mm
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Vite per cave
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12,9
Contenuto 25 pz.
Peso 160 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 85571
EAN / GTIN 4020772085575
Codice del produttore 85571
Numero-L L30120 283
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prigionieri per dadi per scanalature a T, classe di resistenza 12.9, acciaio, filettatura temprata, laminata.

Proprietà:

  • P x L: M16x125
  • B1: 19
  • B2: 75
  • VE: 25
  • peso: 160 g