Goujons filetés pour écrous pour rainures en T, classe de résistance 12,9

Réf.: 85571
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur totale L2 125 mm
Longueur nominale des vis L3 125 mm
Taille de filetage M M16
Longueur de filet L1 75 mm
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 12,9
Sommaire 25 pc.
Poids 160 g

Identification et classification

Référence article 85571
EAN / GTIN 4020772085575
Réf. fabricant 85571
Article hors catalogue L30120 283
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Goujons filetés pour écrous pour rainures en T, classe de résistance 12.9, acier, trempé, filetage laminé.

Caractéristique(s):

  • D x L: M16x125
  • B1: 19
  • B2: 75
  • UE: 25
  • Poids: 160 g