Pernos de perno para tuercas para ranuras en T, clase de resistencia 12,9

N.º do artigo: 85571
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Visas ilgis 125 mm
Varžtų ilgis 125 mm
Sriegio dydis M16
Sriegio ilgis 75 mm
Paviršius pagerintos kokybės
Produkto rūšis griovelių varžtas
Medžiaga plienas
Stiprumo klasė 12,9
Turinys 25 vnt.
Svoris 160 g

Identificação e classificação

Número do artigo 85571
EAN/GTIN 4020772085575
Número do fabricante 85571
Número L L30120 283
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Omschrijving:

Tapbouten voor moeren voor T-groeven, sterkteklasse 12.9, staal, gehard, gerolde schroefdraad.

Kenmerk:

  • D x L: M16x125
  • B1: 19
  • B2: 75
  • VE: 25
  • Gewicht: 160 g