Skrutky pre matice pre T-drážky, pevnostná trieda 12.9

Č. pol.: 85571
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Dĺžka celkovo 125 mm
Menovitá dĺžka skrutky 125 mm
Veľkosť závitu M16
Dĺžka závitu 75 mm
Povrch zušľachtené
Druh produktu skrutka s drážkou
Materiál oceľ
Trieda pevnosti 12,9
Obsah 25 hod.
Hmotnosť 160 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 85571
EAN/GTIN 4020772085575
Číslo výrobcu 85571
Číslo L L30120 283
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skrutky pre matice pre T-drážky, pevnostná trieda 12.9, oceľ, temperované, valcované závit.

Charakteristika:

  • D x L: M16x125
  • B1: 19
  • B2: 75
  • VE: 25
  • Hmotnosť: 160 g